Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS A.-ROLLER.500 Transportroller Rad-D. 125 mm 600 kg L600 mm B500 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS A.-ROLLER.500 Transportroller Rad-D. 125 mm 600 kg L600 mm B500 mm Kunststoff
BS A.-ROLLER.500 Transportroller Rad-D. 125 mm 600 kg L600 mm B500 mm Kunststoff
BS A.-ROLLER.500 Transportroller Rad-D. 125 mm 600 kg L600 mm B500 mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247213
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A.-ROLLER.500
EAN/GTIN:
     4021885014865
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Transportroller D.125mm 600kg L600mm B500mm Ku.m.Rutschschutzbelag BS ROLLEN wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ausführung: mit Rutschschutzbelag · Plattenbreite: 600mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 500mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21070301
HerstellerNr:
A.-ROLLER.500
Werksnummer:
3000275046
Länge netto mm:
599,00
Breite netto mm:
500,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
6,700000
Gewicht brutto Kg:
6,700000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
Rad-Ø 125 mm 600 kg
Produktart:
Transportroller
Ausfuehrung:
Kunststoff mit Rutschschutzbelag
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,38*
€ 53,97*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,55*
€ 54,40*
3 Tage
33
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 46,86*
€ 57,15*
3 Tage
45
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 48,29*
€ 58,55*
Lager 1955
45
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 48,91*
€ 60,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 91,56*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.200
ab € 25,51*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.400
ab € 29,71*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.100
ab € 25,13*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.300
ab € 25,73*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.600
ab € 46,74*
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 121,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.