| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-432605 Herst.-Nr.: 24220036 EAN/GTIN: 4005796242012 |
| | |
|
| | |
| zum Weichlöten von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing sowie für allgemeine Lötarbeiten · DIN EN 29454-1, 3.1.1.A Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 ml | Marke: | FELDER |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flußmittel, Löten, Lötfett, Lötmittel, 4000872752 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 8,90* | ab € 1,68* | € 2,44* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 7,99* | ab € 1,76* | € 2,56* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,81* | € 2,62* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,50* | ab € 1,84* | € 2,66* | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 1,97* | € 3,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|