| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-432245 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000277166 EAN/GTIN: 4015448610823 |
| |
|
| | |
| Vorsicht Stufe!Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß· Schriftfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Breite: | 150 mm | Länge: | 250 mm | Aufdruck: | Vorsicht Stufe Kunststoffschild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,97* | € 1,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 0,98* | € 1,61* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,28* | € 2,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,31* | € 2,13* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|