Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschaftaufnahme B10 Schaft-D.10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschaftaufnahme B10 Schaft-D.10mm
Zylinderschaftaufnahme B10 Schaft-D.10mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-432036
Hersteller:
     Albrecht Präzision
Herst.-Nr.:
     2201050B100
EAN/GTIN:
     4250261514884
Suchbegriffe:
Kegeldorn mit Morsekegelschaft
Kegeldorn mit Zylinderschaft
Zylinderschaftaufnahme
kegeldorn mit morsekegelschaft
mit Bohrfutterkegel DIN/ISO 239/B-Konus · Konus in Präzisionsausführung · Rundlaufgenauigkeit 2 µm · zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen, Automaten usw. · der zylindrische Schaft kann in Fräserspannfuttern oder Spannzangen aufgenommen werden
Weitere Informationen:
Bohrfutterkegel:
B10
Schaft-Ø:
10 mm
Schaftlänge:
50 mm
Marke:
ALBRECHT
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschaftaufnahmen, 4120167223
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,18*
€ 34,67*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,79*
€ 34,81*
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 25,97*
€ 36,10*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 21,16*
€ 41,67*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.