| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-427184 Herst.-Nr.: 880910190060060 EAN/GTIN: 4003530155161 |
| |
|
| | |
| Artikel 88091 St. SPAX Seko-T-Tg Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Teilgewinde · T-STAR - Abmessung: 6 x 60/36-T30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88091.019· Normart REYHER-Artikel 88091· Oberfläche WIROX Weitere Informationen: | | Typ: | SPAX Seko-T-Tg | Schrauben-Ø: | 6 mm | Schraubenlänge: | 60 mm | Marke: | SPAX | Ausführung: | SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf T = T-STAR plus Tg = Teilgewinde | Werkstoff: | St. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1063* | € 0,1433* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1236* | € 0,1666* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 12,36* | € 16,24* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,92* | € 16,26* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,86* | € 18,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0643* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|