| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-407562 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9349209100000 EAN/GTIN: 4043952289433 |
| |
|
| | |
| DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00934.920· Normart DIN 934 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 10 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern | Norm: | DIN 934 | Werkstoff: | A 2 (- 70) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, Sechskantmutter ohne Norm, iso 4032 m10 a2, sechskantmutter ohne norm, din en iso 4032 a2 - 70, Sechskantmuttern, Reyher, 8000175890 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0488* | € 0,0776* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,085* | € 0,1273* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 0,0923* | € 0,13* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,112* | € 0,156* | | | | | 22 Tage | | | 250 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 0,11191* | € 0,15691* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|