Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderhebelschloss Prestige 2000,ø18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderhebelschloss Prestige 2000,ø18mm
Zylinderhebelschloss Prestige 2000,ø18mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-291755
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     74879
EAN/GTIN:
     4023149748790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für auswechselbare Innenzylinder: Ohne Berücksichtigung eines Schließplans die Schlösser in der Werkstatt montieren und später vor Ort den Innenzylinder mit der gewünschten Schließung einsetzen · Innenzylinder bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt· Anschlagseite rechts· Art des Schlosses Hebelschloss· Durchmesser mm 18mm· Schließrichtung rechts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Z23
Ergänzung:
Für Schreibtischcontainer, mit Hebel
Marke:
HETTICH
Material:
Ganzmetall
Bohr-Ø:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Hebelverschlüsse, Möbelschloss, 8000612004
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 10,84*
6 Tage
330
€ 6,99*
ab € 7,52*
€ 10,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 13,63*
2 Tage
unbekannt
€ 9,50*
ab € 9,69*
€ 13,98*
2 Tage
26
€ 7,90*
ab € 9,72*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9080739
ab € 11,2472*
Zubehör
Hettich
9080740
ab € 11,2372*
Zubehör
Hettich
9078931
ab € 3,8492*
Zubehör
Hettich
9078932
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078934
ab € 3,8992*
Zubehör
Hettich
9078936
ab € 3,8892*
Zubehör
Hettich
9078939
ab € 3,8392*
Zubehör
Hettich
9078940
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078941
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078943
ab € 3,8892*
Zubehör
Hettich
9078642
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078643
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078644
ab € 3,8892*
Zubehör
Hettich
9078645
ab € 3,8892*
Zubehör
Hettich
9078646
ab € 3,8892*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.