Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifblatt PS 33 BK K.240 B93xL178


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haftschleifblatt PS 33 BK K.240 B93xL178
Haftschleifblatt PS 33 BK K.240 B93xL178
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-228717
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     148048
EAN/GTIN:
     4014855062232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Den hohen Abtrag und die lange Standzeit erzielt Klingspor beim Schleifpapier der Type PS 33 BK durch den Einsatz von hartem · zähem Korund-Schleifkorn in halboffener Streuung. Dies ist besonders beim Schleifen von Lack und Farbe wichtig · da hierbei viel Schleifstaub entsteht. Dieser kann bei einer halboffenen Streuung gut entweichen und das Schleifmittel setzt sich weniger schnell zu. Klingspor bietet die Schleifscheiben und Schleifstreifen in mittleren und feinen Körnungen an. Die Schleifscheiben für Exzenterschleifer sind in verschiedenen Größen und Lochungen verfügbar. Die Schleifstreifen für klettkaschierte Handklötze und Schwingschleifer gibt es ebenfalls in verschiedenen Abmessungen sowie mit und ohne Lochungen.Weitere technische Eigenschaften:· Bindung: Kunstharz· Breite: 93mm· Länge: 178mm· Nutzungsart: Schwingschleifer, Handklotz· Streuart: halboffen· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
240
Ausführung:
B-Papier
Lochanzahl:
Lochform GL17
Breite:
93 mm
Länge:
178 mm
Sorte:
GL 17
Einsatzbereich:
Farbe/Lack/Spachtel, Holz
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,2764*
€ 0,3364*
10 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,2773*
€ 0,3376*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2276*
€ 0,3418*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2599*
€ 0,3599*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,50*
ab € 0,261*
€ 0,3715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3418*
€ 0,40674
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2897*
€ 0,34474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2676*
€ 0,31844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2276*
€ 0,27084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.