Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M16x 2000mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange DIN 975 M16x 2000mm Stahl
Gewindestange DIN 975 M16x 2000mm Stahl
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-211949
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9750160160002
EAN/GTIN:
     4043952341087
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 Stahl 2000 galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 2000 mm - Abmessung: M 16 x 2000 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00975.016· Normart DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
16 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 2000 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 976 m16x2000, din 976, din 976 m16, Gewindestangen, Ankerstangen, Gewindestift, Reyher, 8000180848
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
265
1
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 7,06*
4 Tage
92
1
€ 4,30*
ab € 4,6709*
€ 7,0878*
5 Tage
128
1
€ 5,99*
ab € 6,0059*
€ 8,5255*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,3573*
€ 8,9473*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 6,42*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.