| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000180848 Herst.-Nr.: 9750160160002 EAN/GTIN: 4043952341087 |
| |
|
| | |
| Gewindestange DIN 975 M16x 2000mm Stahl galv.verz. 1 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 975 | Hauptmerkmal: | M 16 x 2000mm | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ~DIN 975 Stahl 2000 galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 2000 mm - Abmessung: M 16 x 2000 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00975.016· Normart DIN 975 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,6709* | € 7,0678* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,1318* | € 7,3018* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,2047* | € 7,3947* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,0915* | € 7,4726* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,44* | € 7,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|