Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtel-Rührer Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtel-Rührer Ø 60 mm
Mörtel-Rührer Ø 60 mm
Artikel-Nr.:
     4757-211796
Hersteller:
     Bergin
Herst.-Nr.:
     06033-06-40_B
EAN/GTIN:
     9009887101542
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
Rührkorb
Aus Stahl, zur Durchmischung schwerer und hochviskoser Materialien wie Fertigmörtel, Beton aber auch Fliesenkleber, Spachtelmasse und dgl. Für die Verwendung in Rührwerken und allen handelsüblichen Bohrmaschinen mit entsprechendem Bohrfutter. 6-kant Aufnahmeschaft, SW 8 mm. Für Rührgutmenge 10-15 kg.
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rührkorb 60mm, mörtel rührer, BERGIN, MÖRTEL-RÜHRER, VERZ, 9.01E+12, 06033-06-40_B, RÜHRER, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.