Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits T40 x 50 mm VPE 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bits T40 x 50 mm VPE 2
Bits T40 x 50 mm VPE 2
Artikel-Nr.:
     4757-211610
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     26125-40-50-2
EAN/GTIN:
     4034229126841
Suchbegriffe:
BITS
T40
X
50
Aus Chrom-Molybdän-Stahl S2 geschmiedet. Die Bits verfügen über eine Torsionszone, Drehmomentspitzen werden dadurch abgefedert und die Bruchgefahr verringert, vorzeitiger Verschleiß wird vermieden und die Lebensdauer des Werkzeuges erheblich erhöht. Die exakt angepasste Geometrie sorgt für optimale Kraftübertragung. Magnetisierte Bit-Spitze. NSS (Non Slip System) gegen Heraustreiben des Bits aus dem Schraubenkopf.
Weitere Suchbegriffe: MM, TORSION, 4.03E+12, 211610, 26125-40-50-2, T40X50, KRAFTOOL, BIT, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.