Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits PH1 x 100 mm VPE 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bits PH1 x 100 mm VPE 1
Bits PH1 x 100 mm VPE 1
Artikel-Nr.:
     4757-211572
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     26121-1-100-1
EAN/GTIN:
     4034229126599
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Aus Chrom-Molybdän-Stahl S2 geschmiedete. Verfügen über eine X-förmige Torsionszone, Drehmomentspitzen werden dadurch abgefedert und die Bruchgefahr verringert. NSS (Non Slip System) gegen Heraustreiben des Bits aus dem Schraubenkopf. Magnetisiert Bit-Spitze.
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, bits ph1, ph torsions-bit, BIT, PH1, X, 100, MM, TORSION, 4.03E+12, 26121-1-100-1, PH1X100, KRAFTOOL, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.