Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte DIN 914 / ISO 4027 M 10 60 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gewindestifte DIN 914 / ISO 4027 M 10 60 mm
Gewindestifte DIN 914 / ISO 4027 M 10 60 mm
Artikel-Nr.:
     4757-206910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952198612
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Mit Innensechskant und Spitze. Edelstahl, A2.
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 m10, din 914, 1.4301 din914, ISO, 4027, GEWINDESTIFTE, A2, 4.04E+12, 9.15E+12, DIN9141060, 8000167717, ISO4027, 40271060, 9141060, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,503*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,2503* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,867*
€ 4,60173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,712*
€ 4,41728
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,235*
€ 3,84965
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,043*
€ 3,62117
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,503*
€ 2,97857
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.