Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M2
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9142100200030
EAN/GTIN:
     4043952197837
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00914.210
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 914
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, din 914 m20, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben, 8000167643
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5443*
€ 0,7837*
4 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,6309*
€ 0,8591*
6 Tage
350
50
€ 4,90*
ab € 0,6825*
€ 0,8725*
6 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 0,6829*
€ 0,8796*
2 Tage
350
50
€ 5,59*
ab € 0,702*
€ 0,902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7837*
€ 0,9326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7618*
€ 0,90654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6521*
€ 0,776
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6143*
€ 0,73102
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5443*
€ 0,64772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.