Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 20 x 30 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 20 x 30 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 20 x 30 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362527
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009142100200030
EAN/GTIN:
     4043952197837
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M20x30 45 H galv.verz. 50St. DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009142100200030
Werksnummer:
8000167643
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,044140
Gewicht brutto Kg:
0,044140
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 30
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5443*
€ 0,7837*
3 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,6309*
€ 0,8491*
6 Tage
300
50
€ 4,90*
ab € 0,6825*
€ 0,8725*
Lager 1955
450
50
€ 5,99*
ab € 0,7103*
€ 0,9173*
7 Tage
315
50
€ 5,59*
ab € 0,7203*
€ 0,9303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9173*
€ 1,09159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8938*
€ 1,06362
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8403*
€ 0,99996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8103*
€ 0,96426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7803*
€ 0,92856
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7103*
€ 0,84526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.