Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M16x 80 A 1/A 2 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009139100160080
EAN/GTIN:
     4043952194584
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 A 1/A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00913.910
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 913
Werkstoff:
A 1/A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
410
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,1606*
€ 1,7219*
6 Tage
410
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,2575*
€ 1,7575*
7 Tage
410
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,2917*
€ 1,7917*
2 Tage
287
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,3033*
€ 1,8033*
Lager 4757
369
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,7104*
€ 2,3404*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,3404*
€ 2,78508
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,3004*
€ 2,73748
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,1904*
€ 2,60658
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,0804*
€ 2,47568
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,0004*
€ 2,38048
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,7104*
€ 2,03538
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,7104* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 23,404* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.