Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte DIN 913 / ISO 4026 M 6 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestifte DIN 913 / ISO 4026 M 6 12 mm
Gewindestifte DIN 913 / ISO 4026 M 6 12 mm
Artikel-Nr.:
     4757-206675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952194041
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Mit Innensechskant und Kegelkuppe. Edelstahl, A2.
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 m6, gewindestift edelstahl din 913, din 913 v2a, ISO, 4026, GEWINDESTIFTE, A2, 4.04E+12, 4.03E+13, DIN913612, 8000167253, ISO4026, 4026612, 913612, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.