Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte DIN 913 / ISO 4026 M 5 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestifte DIN 913 / ISO 4026 M 5 4 mm
Gewindestifte DIN 913 / ISO 4026 M 5 4 mm
Artikel-Nr.:
     4757-206658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051427279209
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Mit Innensechskant und Kegelkuppe. Edelstahl, A2.
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 4x4 a1, gewindestift edelstahl din 913, iso 4026 edelstahl a2 m5, ISO, 4026, GEWINDESTIFTE, A2, 4.05E+12, 9.14E+12, DIN91354, 8000167236, ISO4026, 402654, 91354, #NV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7400
500
€ 4,30*
ab € 0,0067*
€ 0,0103*
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,00687*
€ 0,01087*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,00872*
€ 0,01254*
7 Tage
7000
500
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0181*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01087*
€ 0,01294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01072*
€ 0,01276
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00974*
€ 0,01159
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00924*
€ 0,011
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00868*
€ 0,01033
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00827*
€ 0,00984
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00687*
€ 0,00818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 5,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.