| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-206630 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4051427278929 |
| |
|
| | |
| Mit Innensechskant und Kegelkuppe. Edelstahl, A2. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 m2x5, gewindestift edelstahl din 913, din 913 m2, ISO, 4026, GEWINDESTIFTE, A2, 4.05E+12, 9.14E+12, DIN91325, 8000167208, ISO4026, 402625, 91325, #NV |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,84* | € 13,18* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,09* | € 15,39* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,30* | € 59,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02018* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|