Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe R 88088 rund IG M8x25x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe R 88088 rund IG M8x25x1
Verbindungsmuffe R 88088 rund IG M8x25x1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880880100080025
EAN/GTIN:
     4043952661192
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
Artikel 88088 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen · rund · durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 8 x 25 x 11 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88088.010· Normart REYHER-Artikel 88088
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Verbindungsmuffen, rund, durchgehendes Innengewinde
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88088
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, gewindemuffe stahl m 8, verbindungsmuffe für gewindestange, verbindungsmuffe für gewindestange m8, Muttern, Sonstige, Reyher, Hohlraumdübel, Mutter, 8000226768
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3600
100
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0753*
3 Tage
3702
100
€ 4,30*
ab € 0,0484*
€ 0,0761*
Lager 4757
200
100
€ 4,95*
ab € 0,0491*
€ 0,0801*
5 Tage
3600
100
€ 5,99*
ab € 0,0633*
€ 0,0922*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0663*
€ 0,0952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.