Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-204951 Herst.-Nr.: 2608588138 EAN/GTIN: 3165140690294 |
| |
|
| | |
| Der CYL-5-Bohrer garantiert höchste Lebensdauer beim Bohren von Beton und Stein. Die Kombination einer Bosch-eigenen Carbide-Mischung und diamantgeschliffenen Schneidekanten macht den Bohrer extrem verschleißfest. Die Reibung an der Spirale durch das Bohrmaterial wird dank eines 2-spiraligen Vario-Designs mit kurzer · variabler Neigung maßgeblich reduziert. Das Bosch Power-Grip-Schaftsystem sorgt für 100 % Kraftübertragung von der Maschine auf den Bohrer. Auf diese Weise kann die Kraftübertragung ohne Verlust und mit weniger Verschleiß direkt auf das Bohren übertragen werden. Für Dübelbohrungen in Beton · Natur- und Kunststein. Der Bohrer trägt das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board · das die Konformität mit strengen Toleranzen · präzisen Bohrlöchern und einem festen Halt des Befestigungsmaterials garantiert.Weitere technische Eigenschaften:· für Material: Beton, Backstein, Weichgestein Weitere Informationen: | | Ø: | 4 mm | Arbeitslänge: | 50 mm | Gesamtlänge: | 90 mm | Marke: | BOSCH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,86* | € 2,55* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 1,87* | € 2,56* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,93* | € 2,63* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,79* | ab € 1,97* | € 2,69* | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,16* | € 3,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|