Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürschloss Studio Rondo Alu EV 1 silberfarbig - Studio Rondo DIN links/rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürschloss Studio Rondo Alu EV 1 silberfarbig - Studio Rondo DIN links/rechts
Glastürschloss Studio Rondo Alu EV 1 silberfarbig - Studio Rondo DIN links/rechts
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-204521
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81020215099
EAN/GTIN:
     4048421020777
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser
Glastürschlosskasten mit Flüster-Falle für 8 mm Glastüren (bei 10 mm Glasdicke muss die Sonder-Falle (Ö-Norm-Falle) eingesetzt werden!), max. Flügelgewicht 45 kg, max. Flügelbreite 1.000 mm, Drückerführung Ø 18 mm, 24 mm Falztiefe (bei 10 mm Glasdicke 26 mm Falztiefe), Schloß mit Wechsel, BB mit 2 Schlüssel, lange Lebensdauer - getestet mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und des Riegels (gemäß EN 12209), Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung für leises Schließen der Tür, Einstellbare Drückerposition, federunterstützte Klemmnuss für die passgenaue Positionierung des Drückers, Nutzung vorhandener Zargen möglich, frei einstellbare Federkraft zur Rückführung.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber eloxiert
Lochung:
PZ
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Falleneigenschaft:
Flüsterkomfort
Ausführung:
rund
max. Türbreite:
1000 mm
max. Türgewicht:
45 kg
Marke:
DORMA-GLAS
Weitere Suchbegriffe: DORMA, GLAS, SCHLOSS, STUDIO, 4.05E+12, 567007, 531731, 3000254471, 81020215099, 10,500,539, 4.00E+12, 10202150
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
26
€ 4,95*
ab € 55,33*
€ 78,95*
5 Tage
15
€ 5,99*
ab € 67,59*
€ 87,87*
1 Tag
15
€ 5,45*
ab € 68,28*
€ 87,89*
3 Tage
15
€ 4,99*
ab € 67,96*
€ 88,70*
1 Tag
11
€ 5,59*
ab € 69,79*
€ 89,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81006600099
ab € 7,75*
Zubehör
KWS
653022
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.