Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürschloss Junior Office PZ links Alu EV 1 silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürschloss Junior Office PZ links Alu EV 1 silberfarbig
Glastürschloss Junior Office PZ links Alu EV 1 silberfarbig
Artikel-Nr.:
     4757-204507
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81120015099
EAN/GTIN:
     4048421024515
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser
Glastürschlosskasten mit Flüster-Falle für 8 - 10 mm Glastüren, max. Flügelgewicht 60 kg, 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasdicke, 26 mm Falztiefe bie 10 mm Glasdicke, Schloß mit Wechsel, BB mit 2 Schlüssel, Schlosseinsatz mit standardmäßiger FlüsterKomfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen
gerecht und genügt insbesondere den Ansprüchen einer Behörde. Zum Patent angemeldete einstellbare Drückernuss (+ / – 1 °) zur Vermeidung „hängender Drücker“. Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung. Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209 und sind für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt. Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
Weitere Suchbegriffe: DORMA, GLAS, SCHLOSS, 11,200, 4.05E+12, 531715, 204507, 81120015099, 68,231,027, KÖNIG, 11200150, #NV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17
€ 4,95*
ab € 65,67*
€ 93,28*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 119,35*
€ 149,77*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81120715099
ab € 100,49*
Zubehör
DORMA-Glas
81131310199
ab € 23,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.