Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifklotz SK 500 L100xB70mm K.120 KLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifklotz SK 500 L100xB70mm K.120 KLI
Schleifklotz SK 500 L100xB70mm K.120 KLI
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-204161
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     225166
EAN/GTIN:
     4014855100941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
vierseitig einsetzbar · geeignet für Farbe/Lack, Holz und KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 25mm· Anwendungsgebiet: Farbe/Lack/Spachtel, Holz· Kornart: Korund· Nutzungsart: Handschliff· Streuart: dicht· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Breite:
70 mm
Länge:
100 mm
Marke:
KLINGSPOR
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,6882*
€ 0,8782*
Lager 4757
115
100
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,88*
14 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,91*
16 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,69*
€ 0,93*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.