Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube DIN 7504-K / ISO 15480 Sechskantkopf galvanisch verzinkt 4,8 x 25 1.000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube DIN 7504-K / ISO 15480 Sechskantkopf galvanisch verzinkt 4,8 x 25 1.000 Stück
Bohrschraube DIN 7504-K / ISO 15480 Sechskantkopf galvanisch verzinkt 4,8 x 25 1.000 Stück
Artikel-Nr.:
     4757-203198
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0/6037/001/01
EAN/GTIN:
     4001796394621
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
Stahl, galvanisch verzinkt. Sechskant-Flanschkopf.
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Schraube, DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k 4,8x25, bohrschrauben ohne din, bohrschraube din 7504 k durchmesser 4,8 mm, BOHRSCHRAUBEN, VZ.6-KT, 750, 4.00E+12, 149188, 7.50E+15, Z048702, 203198, 0/6037/001/01, 75,040,140,048,025, #7504K4825, AAA220C001, UN32306, 4.04E+12, WG701216, 130031614402048025B3, 8.71E+12, 8000303446, 7504K4825VZ, #NV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,79*
€ 21,55*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,08*
€ 22,56*
€ 5,46*
ab € 19,57*
€ 26,37*
€ 3,90*
ab € 22,28*
€ 29,78*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.