| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-202770 Herst.-Nr.: 0 06 0620 01643 0105 EAN/GTIN: 4015354089706 |
| |
|
| | |
| Lochteil fest-drehbar gelagert auf Rosette für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm), mit Hochhaltefeder. Mit 8 mm Lochung, Lieferung ohne Stift und Schrauben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, rahmendrücker fsb, rahmentürdrücker, drückerlochteil alu, FSB, RR-LT, 6, 620, 1643, 0, 4.02E+12, B35004179516, 202770, 105, 062016F1, #NV |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,87* | € 22,71* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,88* | € 22,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 16,65* | € 22,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,9787* | € 23,3087* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,15* | € 23,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|