Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken Art. 18E 10 x 140 mm galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw-40445
zw-40445
zwill1-G40445
Artikel-Nr.:
     4757-201962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     018.02.14010.1010
EAN/GTIN:
     4026418005488
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schaukelhaken
Gewundene Form mit Eisengewinde und 2 Sechskantmuttern.
Eisen, galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Gewindelänge (mm):
70
Inhalt (St.):
10
Länge (mm):
140
Material:
Eisen
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
w (mm):
24
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, schaukelhaken, SCHAUKELHAKEN, VERZ.ART.18, 4026418005488, 26140001, 530944, 487192, 201962, 018.02.14010.1010, 88145.010.0100.140, 18E, LOHMANN, AAA735C001, 4000004044594, 19SE12180VZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 24,846*
€ 34,036*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,983*
€ 48,875*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 38,09*
€ 50,67*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,78*
€ 56,86*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,036*
€ 40,50284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,506*
€ 39,87214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,306*
€ 37,25414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,176*
€ 35,90944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,536*
€ 35,14784
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,846*
€ 29,56674
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,4846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.