| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-201574 Herst.-Nr.: 48053 EAN/GTIN: 4023149480539 |
| |
|
| | |
| Automatikscharnier mit Aufklipstechnik, Öffnungswinkel 110°. Für Türdicken ab 15 mm, Topfdurchmesser 35 mm. Mit Schließautomatik, integrierter Auflagenverstellung + 1,0 mm/-2,5 mm und integrierter Exzenter-Tiefenverstellung +/- 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte +/- 2 mm. Scharniertopf/-arm: Stahl vernickelt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfband, INTERMAT, 9943, T43, K0, 4.02E+12, LV, POS., 84, 48053, HK3000272033, HK5904-8053, WG131062, #NV |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,1753* | € 1,6892* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,3495* | € 2,5867* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 84,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|