Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubdübel Twister DU 319 T,20mm,gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubdübel Twister DU 319 T,20mm,gr
Einschraubdübel Twister DU 319 T,20mm,gr
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-201569
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     48037
EAN/GTIN:
     4023149480379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schraubdübel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
• Mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm · Einsetzbar im System 32 · Stahl / KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Bohrdurchmesser 5mm· Gewindeart Direktgewinde· Spannmaß mm 20mm
Weitere Informationen:
Spannmaß:
20 mm
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag hettich, exzenterbeschlag, Schrankverbinder, Twister-Einschraubdübel, Einschraubdübel, Möbelverbinder, Exzenter, 8000610473
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
352
200
€ 4,95*
ab € 0,0596*
€ 0,1004*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 0,0654*
€ 0,1323*
8 Tage
539
1
€ 4,30*
ab € 0,0823*
€ 0,1698*
2 Tage
549
1
€ 7,90*
ab € 0,112*
€ 0,226*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.