Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsen f.LeMans II,720 - 900,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-201464
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132547
EAN/GTIN:
     4023149477263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschrank-Schwenkbeschlag
Küchen-Systemtechnik
• Drehachse für Eckschrankschwenkauszug LeMans II · Einsetzbar für die angegebenen lichten Korpushöhen und nicht kürzbar · Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · 1 Stück Achsrohr · 1 Stück Montageleiste (2 Stück bei Achse 1265 mm) · Zubehör Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Tablarsets: 1 Tablarset (2 Tablare) · Beschlagsysteme für: Küchen · Farbe: weiß · Lichte Korpushöhe mm: 720 - 900mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Eckschrankauszug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 32,6284*
€ 38,3873*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 33,6361*
€ 39,3461*
13 Tage
506
1
€ 6,99*
ab € 35,88*
€ 49,21*
3 Tage
3
1
€ 9,50*
ab € 38,36*
€ 51,86*
Lager 4757
3
1
€ 4,95*
ab € 42,4915*
€ 57,1515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,1515*
€ 68,01029
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,4115*
€ 65,93969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,0515*
€ 63,13129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,3015*
€ 61,04879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,1415*
€ 58,47839
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,4915*
€ 50,56489
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.