| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-201315 Herst.-Nr.: 9072526 EAN/GTIN: 4023149309168 |
| |
|
| | |
| • Sensys Alurahmenscharnier · Mit integrierter Dämpfung · mit Schließautomatik (Sensys 8638i) · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · Level 3 · Öffnungswinkel 95° · Für 19 mm breite Aluminiumprofile · Anschlagart einliegend · Montage zum Anschrauben · Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm · Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte · Inklusive 2 Befestigungsschrauben · Stahl / Zinkdruckguss vernickeltWeitere technische Eigenschaften:· Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm· Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm· Komforteigenschaften mit integrierter Dämpfung· Konstruktion 90°-Konstruktion· Min. Türdicke 20mm· Scharnieroberfläche Stahl / Zinkdruckguss vernickelt· Schnellmontage Korpus ja· Schnellmontage Tür nein· Topf-Ausführung TA 32· Türart Aluminiumrahmentür (Profilbreite 19 mm)· Türeigenschaft Gedämpftes Schließen mit Zuhaltung· Zuhaltung ja· Max. Türdicke 20mm Weitere Informationen: | | Basis: | -4 mm | Montageart: | zum Anschrauben | Öffnungswinkel: | 95 ° | Anschlagart: | einliegend | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,4364* | € 4,6938* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,72* | € 5,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 234,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|