Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfscharnier Sensys 8675 silber TH53 zum Einpressen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Topfscharnier Sensys 8675 silber TH53 zum Einpressen
Topfscharnier Sensys 8675 silber TH53 zum Einpressen
Artikel-Nr.:
     4757-201268
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9073667
EAN/GTIN:
     4023149263668
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Automatikscharnier mit Aufklipstechnik. Für Türdicke von 15 – 24 mm. Topfdurchmesser 35 mm. Mit integrierter Auflagenverstellung +2 mm/–2 mm, integrierte Tiefenverstellung +3 mm/–2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte. Scharniertopf/-arm: Stahl vernickelt.
Weitere Suchbegriffe: topfband, SENSYS, 8675, 4MM, TH53, EINP, 4.02E+12, 9073667, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,925*
€ 199,83075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,24*
€ 191,8756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,085*
€ 177,41115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,18*
€ 171,5742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 139,52*
€ 166,0288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,00*
€ 143,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.