Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitwinkelscharnier Sensys 8657i TH 54 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitwinkelscharnier Sensys 8657i TH 54 v
Weitwinkelscharnier Sensys 8657i TH 54 v
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-200892
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9099542
EAN/GTIN:
     4023149848469
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Sensys 8657i, Basis 12.5 mm, TH 54, Schnellmontage Flash
Weitere Informationen:
Ausführung:
TH 54
Oberfläche:
vernickelt
Basis:
12,5 mm
Montageart:
Schnellmontage Flash
Anschlagart:
vorliegend
Marke:
HETTICH
Material:
mit integrierter Dämpfung
Weitere Suchbegriffe: topfband, Türscharniere, Aufschraubband, 8000612701
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,431*
€ 5,9022*
6 Tage
437
1
€ 6,99*
ab € 4,32*
€ 6,26*
1 Tag
98
1
€ 6,95*
ab € 4,36*
€ 6,31*
1 Tag
69
1
€ 5,59*
ab € 4,3986*
€ 6,3686*
1 Tag
98
15
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,9022*
€ 7,02362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,786*
€ 6,88534
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,6016*
€ 6,6659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,4853*
€ 6,52751
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,311*
€ 6,32009
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,431*
€ 5,27289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 295,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.