| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-200635 Herst.-Nr.: 65501 EAN/GTIN: 4023149655012 |
| | |
|
| | |
| • Zierliche Verbindungsbeschläge für form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden nach bewährtem Exzenter-Rastprinzip · In die angeschnittene Bohrung mit ø 20 mm wird der Beschlag eingedrückt · Der Beschlag hat einen Kugelexzenter · Einsetzbar im System 32 · Zinkdruckguss / KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Bohrdurchmesser 20mm· Plattendicke (max) 18.9mm· Plattendicke (min) 16mm· Plattendicke mm 16mm Weitere Informationen: | | Marke: | HETTICH | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Einteilverbinder, Möbelverbinder, Schrankverbinder, Exzenterverbinder, 8000611176 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,2868* | € 0,4575* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,32* | € 0,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|