Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe Nr. 30,M4,ø8,Bohrtiefe 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muffe Nr. 30,M4,ø8,Bohrtiefe 8mm
Muffe Nr. 30,M4,ø8,Bohrtiefe 8mm
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-200527
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     79529
EAN/GTIN:
     4023149795299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Küchen-Systemtechnik
Steckmuffe
• Für Gewinde M4 · Bohrdurchmesser 8 mm · Einsetzbar mit Rastex 15 / 25 · VB 35 / 36 und VB 135 · Kunststoff weißWeitere technische Eigenschaften:· Abmessungen mm M4
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Exzenterbeschlag, Verbindungsbeschlag, exzenterbeschlag hettich, exzenterbeschlag, gewinde muffe m4, Exzenter, Muffen, Schrankverbinder, Einschraubdübel, Möbelverbinder, 8000612472
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
200
200
€ 4,95*
ab € 0,0507*
€ 0,093*
7 Tage
311
1
€ 6,99*
ab € 0,0602*
€ 0,1077*
7 Tage
222
1
€ 4,30*
ab € 0,0622*
€ 0,1133*
1 Tag
222
1
€ 7,90*
ab € 0,0919*
€ 0,1631*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,093*
€ 0,111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0835*
€ 0,0994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,0959
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.