Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Großkopf 5 x 20 mm Alu/Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniete Großkopf 5 x 20 mm Alu/Stahl verzinkt
Blindniete Großkopf 5 x 20 mm Alu/Stahl verzinkt
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-199742
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454125
EAN/GTIN:
     4007081304092
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Alu/Stahl. Hohlniet: AlMg 3. Nietdorn: Stahl verzinkt.
Weitere Informationen:
Nietschaft Ø:
5 mm
Nietschaft Länge:
20 mm
nietbare Materialstärke:
15 mm
Bohrloch-Ø:
5,1 mm
Nietdorn:
Stahl, verzinkt
Form:
Großkopf
Hohlniet:
Aluminium-Legierung
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, blindniet din 7337 5x20, blindniet din 7337 gesipa, blindniet din 7337, BLINDNIETEN, ALU/STAHL, M14, 4.01E+12, 199742, 1454125, AAA629C001, WG17084, 6304095, 8000303319, F520K14, #NV
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3500
1000
€ 5,90*
ab € 0,07541*
€ 0,09461*
17 Tage
2975
1000
€ 4,79*
ab € 0,07674*
€ 0,09584*
2 Tage
3500
1000
Frei Haus
ab € 0,07691*
€ 0,10103*
4 Tage
3750
250
€ 4,30*
ab € 0,07852*
€ 0,10238*
Lager 4757
500
250
€ 4,95*
ab € 0,0917*
€ 0,1273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 31,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.