Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Flachrundkopf 5 x 20 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniete Flachrundkopf 5 x 20 mm Stahl verzinkt
Blindniete Flachrundkopf 5 x 20 mm Stahl verzinkt
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-199697
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454619
EAN/GTIN:
     4007081310987
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Stahl/Stahl. Hohlniet: Stahl, verzinkt. Nietdorn: Stahl, verzinkt.
Weitere Informationen:
Nietschaft Ø:
5 mm
Nietschaft Länge:
20 mm
nietbare Materialstärke:
15 mm
Bohrloch-Ø:
5,1 mm
Nietdorn:
Stahl, verzinkt
Form:
Flachrundkopf
Hohlniet:
Stahl, verzinkt
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15979, Blindniete ISO 15979, DIN EN ISO 15979, ISO 15979, Standard-Blindniete, standard-blindniete 5x20 flachkopf, blindniet din 7337 gesipa, blindniet din 7337 flachrundkopf, BLINDNIETEN, STAHL/STAHL, F, 4.01E+12, 1454619, AAA629C001, WG17221, 6310982, 8000303243, F520S, #NV
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,09387*
€ 0,11637*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0954*
€ 0,1181*
10 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09632*
€ 0,12047*
5 Tage
1000
250
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,09867*
€ 0,13697*
Lager 4757
500
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1162*
€ 0,1588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1523*
€ 0,18124
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 79,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.