Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker R 88582 FBN II 10/30 Stahl g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenanker R 88582 FBN II 10/30 Stahl g
Bolzenanker R 88582 FBN II 10/30 Stahl g
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-199423
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885820120100030
EAN/GTIN:
     4006209408544
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Artikel 88582 Stahl FBN II galvanisch verzinkt FISCHER Bolzenanker FBN II mit Spreizclip · Mutter und Scheibe - Abmessung: FBN II 10/ 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88582.012· Länge 30mm· Normart REYHER-Artikel 88582
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
10 mm
Dübellänge:
105 mm
min. Bohrlochtiefe:
98 mm
min. Verankerungstiefe:
50 mm
Gewinde:
M10 x 66 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, Schraubanker, Spreizdübel, fischer bolzenanker 10x160, spreizdübel fischer, spreizdübel, Reyher, Anker, Schwerlastanker, Stahlanker, 8000231590
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5379*
€ 0,6579*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6655*
€ 0,8351*
5 Tage
128
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,7097*
€ 0,8597*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7261*
€ 0,8861*
Lager 4757
164
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6923*
€ 0,907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,907*
€ 1,07933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8821*
€ 1,0497
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8521*
€ 1,014
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8297*
€ 0,98734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8147*
€ 0,96949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7823*
€ 0,93094
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6923*
€ 0,82384
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.