Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsmontagesystem Thermax 10/200 M6 20 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-199379
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512605
EAN/GTIN:
     4048962117448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Schraubanker
Stockschraube
stockschrauben m6
Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt leichte Lasten wie Leuchten · Briefkästen oder Blitzableiter in Beton · Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein. Marketingclaim: Die thermisch getrennte Abstandsmontage in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Vorteile: Die Abstandsmontage erlaubt ein Justieren des Anbauteils zur exakten Positionierung · wobei Druckstellen oder Beschädigungen des WDVS vermieden werden. Der Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke zwischen dem Anbauteil und der inneren Befestigung und bietet eine energetisch optimierte Befestigung. Der glasfaserverstärkte Kunststoffkonus fräst sich formschlüssig in das WDVS und ermöglicht eine einfache und schnelle Montage ohne Sonderwerkzeuge. Ohne den UX-Dübel ist nach einem Vorbohren auch die direkte Montage in Holzuntergrund möglich. Exakte Justierung des Anbauteils ohne Druckstellen und Beschädigung des WDVS. Die Kombination mit dem Universaldübel UX verankert sicher im Untergrund. Montage ohne Setzwerkzeug. Das spart Zeit. Keine Wärmebrücke durch Anti-Kälte-Konus. Selbstfräsender Kunststoffkonus. Geeignet für alle Baustoffe. Weitere technische Eigenschaften: · Abdeckkappen-ø: 22mm · Anwendung: Leuchten, thermisch getrennte Befestigung, Regenfallrohre, Bewegungsmelder, Schilder, Briefkästen · Baustoff: Beton, Hochlochziegel, Holz, Kalksandlochstein KSL, Porenbeton, Vollziegel · Dicke der nicht-tragenden Schicht: 180 - 200mm · Farbe Abdeckkappe: weiß · Gewinde: M6 · Gewindemaß (mm): 6mm · Inhalt: 20 · Material: Galvanisch verzinkter Stahl · Nutzlänge: 180 - 200mm · Profi / DIY: Profi · Schlüsselweite: 13mm · Spanplatten- / metrische- / Blechschrauben: 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 · VDS-Zulassung: Ja · Verankerungstiefe: 70mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrlochtiefe:
260 mm
Bohrloch-Ø:
12 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stockschraube, schraubanker fischer, Montagesysteme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
40
20
€ 4,95*
ab € 3,7159*
€ 4,7459*
2 Tage
9200
20
€ 6,40*
ab € 3,8385*
€ 4,8785*
1
€ 5,90*
ab € 3,6679*
€ 5,3579*
8 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,3104*
€ 5,3912*
12 Tage
751
20
€ 6,99*
ab € 4,31*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,7459*
€ 5,64762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4659*
€ 5,31442
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7159*
€ 4,42192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 94,918* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.