Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank mit Sitzbank lichtgrau 1800 x 900 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank mit Sitzbank lichtgrau 1800 x 900 x 500 mm
Garderobenschrank mit Sitzbank lichtgrau 1800 x 900 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     4757-198444
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8050-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Langlebige Stahlkonstruktion. Abteilböden glatt, leicht auskehrbar. Praxisorientierte Inneneinrichtungen - Hutboden und Spezial-Garde-robenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken. Drehriegel-verschluss für Vorhangschloss. Korpus: lichtgrau RAL 7035. Mit Sitzbank, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm. Sitzlatten aus Buche.
Weitere Suchbegriffe: cp garderobenschrank mit sitzbank, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, GARDEROBENSCHR., SITZBANK, 4.03E+12, 8050-30, KLEIDERSPIND, GARDEROBENSCHRANK, SPIND, 9145452181
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,55*
€ 807,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,57*
€ 783,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,11*
€ 733,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,99*
€ 687,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 559,35*
€ 665,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,03*
€ 615,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.