Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank mit Sitzbank lichtgrau 1800 x 900 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank mit Sitzbank lichtgrau 1800 x 900 x 500 mm
Garderobenschrank mit Sitzbank lichtgrau 1800 x 900 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     4757-198442
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8050-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Langlebige Stahlkonstruktion. Abteilböden glatt, leicht auskehrbar. Praxisorientierte Inneneinrichtungen - Hutboden und Spezial-Garde-robenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken. Drehriegel-verschluss für Vorhangschloss. Korpus: lichtgrau RAL 7035. Mit Sitzbank, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm. Sitzlatten aus Buche.
Weitere Suchbegriffe: cp garderobenschrank mit sitzbank, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, GARDEROBENSCHR., SITZBANK, 4.03E+12, 8050-30, KLEIDERSPIND, GARDEROBENSCHRANK, SPIND, 9145452180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,43*
€ 812,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,36*
€ 788,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,01*
€ 736,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,94*
€ 690,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 561,24*
€ 667,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,06*
€ 611,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.