Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank H460xB2000xT460mm Stahlro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank H460xB2000xT460mm Stahlro
Garderobenbank H460xB2000xT460mm Stahlro
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-198409
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8552-000
EAN/GTIN:
     4054421197357
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
stabile Konstruktion aus Rundrohr-Stahl · Gestell pulverbeschichtet schwarzgrau, RAL 7021, mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern · Sitzfläche 300 mm tief, aus drei klarlackierten Buche-Massivholzlatten 80 x 20 mm · Sitzhöhe 460 mm · platzsparend stapelbar · Anlieferung fertig montiert – kein Aufbauen erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Sitzhöhe: 460mm
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Gestell:
Stahl-Rohr 25 mm
Ausstattung:
Buche-Massivholzlatten
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Marke:
C+P
Ausführung:
freistehend
Material:
Stahl/Buche
Tiefe:
460 mm
Höhe:
460 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 116,31*
€ 148,59*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,31*
€ 148,59*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,33*
€ 157,48*
37 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,83*
€ 167,94*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,71*
€ 186,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.