Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß 105x70x8,0mm STA st.verz.z.Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützenfuß 105x70x8,0mm STA st.verz.z.Sc
Stützenfuß 105x70x8,0mm STA st.verz.z.Sc
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-197221
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PPB70G
EAN/GTIN:
     5701953004835
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
zur Montage von Stützen/Pfosten, die auf Druck beansprucht werden · der Gewindestab wird durch Bohrung (17 mm Ø / PB70 bzw. 21 mm Ø / PB80) in die Stütze eingelassen · höhenverstellbar durch drehbare Mutter · Stahl stückverzinkt 55 µm · zum AufschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: stückverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
PPB70G
Ausführung:
zum Aufschrauben
Material:
Stahl
Plattengröße:
90 mm
Zulassung:
ETA 07/0285
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenfüße, 3000257528
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
77
20
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 14,74*
1 Tag
56
1
€ 5,50*
ab € 11,54*
€ 15,92*
3 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 11,5811*
€ 15,9219*
1 Tag
56
5
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 16,01*
3 Tage
34
1
€ 5,59*
ab € 17,2878*
€ 17,2878*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 400 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 294,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB80G
ab € 24,2486*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PIG
ab € 15,12*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PILG
ab € 24,67*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD100/70G
ab € 12,79*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD120/90G
ab € 16,97*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD140/90G
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.