Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmiege Weißbuche 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmiege Weißbuche 330 mm
Schmiege Weißbuche 330 mm
Artikel-Nr.:
     4757-196640
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     132
EAN/GTIN:
     4044637103365
Suchbegriffe:
Buchenholzschmiege
Schmiege
Stellwinkel
ulmia schmiege
Zum Abnehmen, Übertragen und Anreißen beliebig großer Winkel. Kopfstück (Schenkel) aus hochwertigem Weiß­buchenholz, beidseitig mit eingefräster Griffhohlkehle. Bewegliche Schiene (Zunge) ebenfalls aus Weißbuchenholz, Arretierung der be­liebigen Winkellagen durch Flügelmutter und Spezial-Unterlagscheibe. Durch bis zum Ende reichen­den Schlitz für Innenmessungen geeignet.
Weitere Suchbegriffe: schmiege, schmiege 330mm, SCHMIEGE, WEISSBUCHE, 330MM, 4.04E+12, 132, SCHREINERSCHMIEGE, TISCHLERSCHMIEGE, NMSCM2080330, 4.01E+12, WG222947, 103,365, 103365, ULMIA, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.