| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-196233 Herst.-Nr.: 3297111 EAN/GTIN: 4012789535044 |
| |
|
| | |
| Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Edelstahl, matt · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstift· Nockenabstand: 38mm Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Ausführung: | Wechselgarnitur | Oberfläche: | matt | Lochung: | PZ | Farb-Nr.: | F69 | für Türstärke: | 37-42 mm | Vierkant: | 8 mm | Gebrauchskategorie: | 3 | Schildstärke: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, türdrücker edelstahl hoppe, drückerlochteil, drückerlochteil v2a, Rosettengarnituren, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur, Türbeschlag, Wechselgarnituren, 3000203003 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 19,09* | € 25,67* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 19,84* | € 25,80* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 20,19* | € 26,59* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 21,99* | € 28,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 23,56* | € 30,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|