| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-196227 Herst.-Nr.: 3290082 EAN/GTIN: 4012789524437 |
| |
|
| | |
| Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstift· Nockenabstand: 38mm Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Ausführung: | Drückergarnitur | Oberfläche: | matt | Lochung: | PZ | Farb-Nr.: | F69 | für Türstärke: | 37-42 mm | Vierkant: | 8 mm | Gebrauchskategorie: | 3 | Drücker-Ø: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, türdrücker vierkant 8mm, drückerlochteil, türdrückerlochteil 8mm, Türbeschlag, Wechselgarnituren, Zimmertürbeschlag, Rosettengarnituren, Zimmertürgarnitur, 3000203009 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,24* | € 15,45* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,74* | € 15,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,76* | € 15,69* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,83* | € 17,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 13,93* | € 18,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|