Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Birm.1117/202SP Alu.F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langschildgarnitur Birm.1117/202SP Alu.F
Langschildgarnitur Birm.1117/202SP Alu.F
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-196204
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2533847
EAN/GTIN:
     4012789055818
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Innentür-Langschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Sift-Lochteil) · Vierkant 8 mm · für Türstärke 27 - 47 mm · DrückergarniturEntfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/D· Drückertiefe: 56mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
OB
Entfernung:
72 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
für Türstärke:
27-47 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, hoppe langschild alu, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Drückergarnituren, Langschild-Drückergarnituren, Langschildbeschlag, 3000252985
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 6,07*
3 Tage
1533
1
€ 4,99*
ab € 4,46*
€ 6,09*
3 Tage
1149
1
€ 5,99*
ab € 4,57*
€ 6,22*
5 Tage
1538
1
€ 5,99*
ab € 5,11*
€ 6,84*
1 Tag
1533
1
€ 7,99*
ab € 5,23*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2791571
ab € 9,81*
Ähnlich
Hoppe
2791598
ab € 9,82*
Ähnlich
Hoppe
2791619
ab € 14,63*
Ähnlich
Hoppe
2533978
ab € 4,36*
Ähnlich
Hoppe
2534014
ab € 10,19*
Ähnlich
Hoppe
2533935
ab € 4,28*
Ähnlich
Hoppe
2533986
ab € 4,28*
Ähnlich
Hoppe
2534073
ab € 10,16*
Ähnlich
Hoppe
2784718
ab € 11,52*
Ähnlich
Hoppe
2784857
ab € 11,56*
Ähnlich
Hoppe
2785542
ab € 16,26*
Ähnlich
Hoppe
2785761
ab € 17,58*
Ähnlich
Hoppe
2785825
ab € 10,87*
Ähnlich
Hoppe
2785850
ab € 10,74*
Ähnlich
Hoppe
2785884
ab € 15,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.