Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchenrundstab glatt Ø 16 mm 1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchenrundstab glatt Ø 16 mm 1000 mm
Buchenrundstab glatt Ø 16 mm 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4757-196158
Hersteller:
     Facett
Herst.-Nr.:
     504160P
EAN/GTIN:
     4043325003635
Suchbegriffe:
Buchen-Rundstab
Holzdübel
Langholzdübel
Holzleiste
Buchenrundstab, Länge 1000 mm.
Weitere Informationen:
Holzart:
Buchenholz
Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Kiefer-Vierkantleiste, Linde-Vierkantleiste, Holz-Rundstab, Holzrundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab 3 x 1000mm, facett rundstab, holzdübel, HOLZDUEBEL, GLATT, 1000/16, 4.04E+12, 353680, 3200-01632, 504160P, 3000260658, 82180, NMRUN029G1000016, BRAUN, 16MM, HK5605-1078, WG111886, 4.05E+12, HOLZDÜBEL
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,55*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,28*
€ 1,95*
Lager 4757
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,435*
€ 53,09*
1 Tag
7
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,615*
€ 70,145*
1 Tag
7
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,665*
€ 70,145*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,09*
€ 63,1771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,02*
€ 61,9038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,435*
€ 60,01765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,615*
€ 51,90185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,715*
€ 49,64085
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,915*
€ 48,68885
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,695*
€ 47,23705
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 37,435*
€ 44,54765
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7487* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.