Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchenrundstab glatt Ø 8 mm 1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchenrundstab glatt Ø 8 mm 1000 mm
Buchenrundstab glatt Ø 8 mm 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4757-196154
Hersteller:
     Facett
Herst.-Nr.:
     504080P
EAN/GTIN:
     4043325003178
Suchbegriffe:
Buchen-Rundstab
Holzdübel
Langholzdübel
Holzleiste
Buchenrundstab, Länge 1000 mm.
Weitere Informationen:
Holzart:
Buchenholz
Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Kiefer-Vierkantleiste, Linde-Vierkantleiste, Holz-Rundstab, Holzrundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab 3 x 1000mm, facett rundstab, holzdübel, HOLZDUEBEL, GLATT, 1000/, 8, 4.04E+12, 353819, B996000823024, 3200-01998, 964489, 504080P, 3000260654, 82176, NMRUN029G1000008, GRÜN, 8MM, HK5605-1074, WG111878, 4.05E+12, HOLZDÜBEL
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1200
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3766*
€ 0,4866*
5 Tage
1200
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4068*
€ 0,5268*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,56*
€ 37,95*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 37,39*
€ 47,98*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 36,73*
€ 49,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,95*
€ 45,1605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,19*
€ 44,2561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,05*
€ 42,8995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,29*
€ 41,9951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,16*
€ 40,6504
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,62*
€ 34,0578
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.